曜日別特売
L8000-25 ルブリケータ(セレックス) CKD 02097873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルブリケータ(セレックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02097873
品番
L8000-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,410

微細オイルミストを空気圧機器へ供給。
給油は、ボウル内圧を抜くことで、加圧時もできます。

接続口径
1
最大流量(L/min)
7000
幅(mm)
100
高さ(mm)
282
種別
セレックス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02097873L8000-2533121891L8000-25-WL8000-25 ルブリケータ(セレックス) CKD 33121891ルブリケータ(セレックス)CKD1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカー後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02097821
2010-01-06
用途: 自動包装機に使用。「古いルブリケータが壊れたため」
玉木クリーニング 様

調子よく動いています。 難点、などはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする