W4000-15-F フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD 02099054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02099054 品番W4000-15-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,140
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

省スペース組付の簡略化ができます。
ドレン除去用5μmエレメント
エアフィルタとレギュレータを一体化

付属品標準圧力計(G401)、ボウルガード 仕様リリーフ機能付 幅(mm)80 質量(kg)0.9 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)5〜60 接続口径(Rc)1/2 最高使用圧力(MPa)1.0 機器の構成フィルタ+レギュレータ ドレン貯留量(cm3)80 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出手動付オートドレンコック 材質(ボウル)ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ウレタン樹脂 エレメント(μm)5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02099054 W4000-15-F 33122442 W4000-15-W-F フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付 CKD 1個 11,288 税込12,417 メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする