曜日別特売
BN7M43-8-E200 4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器 02105424

BN7M43-8-E200 4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器 02105424
BN7M43-8-E200 4方向電磁弁 7Mシリーズ 日本精器 02105424

4方向電磁弁 7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)AC200
配管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード02105424品番BN7M43-8-E200
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
3ポジションの製作も可能。

有効断面積(mm2)25トラスコ品番104-5521質量(kg)1定格電圧(V)AC200圧力(V)ACE200切換方式4方向単動バルブ形式シングルソレノイドポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする