※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-03W-40 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 02106991 MT-03W-40 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 02106991 MT-03W-40 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 02106991 MT-03W-40 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 02106991

03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02106991 品番MT-03W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

最高使用圧力(MPa)25 仕様メータアウト制御、流量調整ねじ形 トラスコ品番364-9512 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.16[1.6] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02106991 MT-03W-40 60947163 MT-03W-50 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする