※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 流量制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02107007
品番
MT-03WI-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
メータイン制御、流量調整ねじ形
質量(kg)
3.1
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.16[1.6]
制御ポート
A・Bポート
バルブ種類
流量制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02107007
MT-03WI-40
65710673
MT-03WI-50
03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です