曜日別特売
130L 道具箱 リス興業 02174444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道具箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)1018×416×431
内容量1個注文コード02174444品番130L
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

使いやすさと丈夫さで好評のリスのふた付道具箱です。

用途
車載用大型タイプ
質量(kg)
9
間口W×奥行D×高さH(mm)
1018×416×431
材質
耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする