Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02186865 品番R411820121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする