Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125075000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード02188780 品番R125075000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグコネクタ、ステンレススチールボディ. ねじ止めかん合、圧着終端の、50 Ω SMA RF同軸圧着プラグコネクタです。ケーブル取り付け式で、ボディが金めっきのステンレススチール、センターコンタクトが金めっき、シリコンガスケット付属で、各種RF同軸ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする