曜日別特売
NO.27011 超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン) 02278404

超硬丸鋸刃

(2件のレビュー)
内容量1枚注文コード02278404品番NO.27011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
用途鉄、F.R.P、カーボングラス刃数80刃厚(mm)0.6切断対象鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278404
2019-10-01
用途: 主に快削真鍮材の切断に使用しています。たまに軟鉄棒の切断にも使用します。

非常に切れ味が良くて重宝しています。
ただ私の場合軟 鉄棒の切断にも使用するうえ、使用頻度が高いのか結構定期的に交換しています。
以前はメーカーのカタログで10.000円近い値段が付いていましたが、最近はメーカー価格もずいぶん下がり、おまけにモノタロウさんならさらに安く入手出来るのは有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02278404
2018-09-26
用途: 竹の切断
三島・萩の竹工房その他業種

予想通り、竹が良く切れる。欲を言えば刃のダイヤの大きい物が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする