画像準備中

ココット・ロンド コットン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02283535 品番2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、ル・クルーゼを代表する定番のお鍋。優れた熱伝導と蓄熱性でゆっくり均一に加熱するので、煮崩れしにくく、食材本来の甘みや旨みを引き出します。、内側は食材がよく見え、火加減や味付けなどの調整がしやすい「サンドホーロー」加工。

仕様●サイズ表示(cm):28●内径×深さ(mm):180×80●容量(L):1.8●質量(kg):2.5●底径(mm):140●幅×奥行×高さ(mm):245×195×85※蓋セット時125(取っ手含む)●内径×深さ(mm):180×80●質量(kg):2.5●カラー:コットン●規格:18cm●満水容量(L):1.8●底経(mm):140●材質1:鋳物●商品番号:AKK9208●カタログコード:9-0087-0303 アズワン品番67-5728-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする