内容量1個
仕様●内径×深さ(mm):240×75●容量(L):3.1●質量(kg):3.9●底径(mm):195●やや浅めの鍋なので、すき焼きや鍋物におすすめです。●和食だけでなくリゾットやロースト料理はもちろん、パンやケーキの焼きの型としても活用いただけます。●別売りのスチーマーと組み合わせれば、さらにお料理の幅が広がります。●幅×奥行×高さ(mm):310×250×80※蓋セット時130(取っ手含む)●内径×深さ(mm):240×75●質量(kg):3.9●カラー:コットン●規格:24cm●満水容量(L):3.1●底経(mm):195●材質1:鋳物●商品番号:AKKB401●カタログコード:9-0087-0502
注文コード02283587
品番21052-24
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、やや浅めの鍋なので、すき焼きや鍋物におすすめです。、和食だけでなくリゾットやロースト料理はもちろん、パンやケーキの焼きの型としても活用いただけます。