画像準備中

グリル・レクタンギュラー 32cm 20202シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02283639 品番20202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。、食材の旨みを内側にぎゅっと閉じ込め、中はみずみずしく、表面はカリッと香ばしく焼き上げる、長方形のグリルです。、深い溝が肉や魚の余分な脂を落とし、均等な熱まわりできれいな焼き目をつけることが可能です。、内側は油馴染みがよく、焼き付ける料理が得意な「ブラックマットホーロー」加工。

仕様●間口×奥行き×高さ(mm):320×220×30●底面サイズ(mm):290×180●質量(kg):2.7●食材の旨みを内側にぎゅっと閉じ込め、中はみずみずしく、表面はカリッと香ばしく焼き上げます。●深い溝が肉や魚の余分な脂を落とし、均等な熱まわりできれいな焼き目をつけることが可能です。●幅×奥行×高さ(mm):385×220×30※取っ手含む●幅×奥行×高さ(mm):320×220×30※取っ手含まない●底面サイズ(mm):290×180●深さ(mm):20●質量(kg):2.7●カラー:チェリーレッド●規格:32cm●商品番号:AGLB602●カタログコード:9-0089-0202 アズワン品番67-5728-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする