THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの クロスローラー
クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
295
軸径(Φmm)
160
注文コード
02283654
品番
RU228UUC0X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
外径D・軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
295
軸径(Φmm)
160
基本静定格荷重(kN)
173
基本動定格荷重(kN)
104
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。