SW 鉄厚板フライパン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02293673 品番30cm
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)3.2 外寸法(mm)Φ300×H44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
重いけどそれがいい
その他業種

このフライパンは厚板のためとても重たいです。
鍋振りをする料理には向いていません。

しかし、厚いため温度ムラが少なくお肉や卵を焼いたり、ホットケーキなど温度管理の難しい料理ではとても使い勝手が良いです。

また、炒め物でも鍋を振るのではなく木ベラ等で混ぜるのであれば問題なく使用できます

対象商品:
02293655
2018-02-03
用途:
料理
有限会社アールアンドビィー 様 (製造業)

まだまだ使いはじめなので、焦げ付きができますが、油ぬり等やって大事に使って育てていこうと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする