YP2008 レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所 粒度100 入数25枚 02296393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)205 厚さ(mm)0.8 注文コード02296393 品番YP2008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は外径・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。

用途一般ピンカッター用 トラスコ品番121-2265 粒度100 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)205 入数25枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02296393 YP2008 22348210 YP2008 レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所 レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所 1箱(25枚) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする