YP2010 レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所 粒度100 入数25枚 02296402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)205 厚さ(mm)1 注文コード02296402 品番YP2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は外径・厚さなど8種類から選べます 他の種類を見る

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。

用途一般ピンカッター用 トラスコ品番121-2273 粒度100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)205 入数25枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする