昭和電機
昭和電機の 冷房用品
昭和電機の サーキュレーター
ウインドレーサ 相:単相 WRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02301060
品番
WR-200N
参考基準価格(税別)
¥155,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
工場内の冷暖房の効率化、熱気、誘引、局所エアーの供給ができます。
仕様
●相:単相●出力(W):200●周波数(Hz):50/60●電圧(V):100フラグ付●定格電流値(A):4.9/5.3●騒音値(dB(A):66/69●送風角度(°):35●質量(kg):17
アズワン品番
67-5773-92