3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の ワイパー
3M(スリーエム)の スクイジー・ガラスワイパー
3Mダスターキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02346321
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは3段伸縮式で、長さの調節が可能。(最大長:1300 mm )
床や壁面などの細かいホコやゴミの除去に、お役立てください。
セット内容
ダスターホルダーL 1個
伸縮ハンドル 1本
お試しクロス(レギュラーL) 3枚
全長(mm)
610〜1300
サイズ
大型用(L)
1枚の寸法(mm)
165×970
トラスコ品番
000-1945
寸法(mm)
100×930
材質(シート)
ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布/再生繊維含む)
繰り返し・詰め替え
対応