曜日別特売
3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856

3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856
3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856
3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856
3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856
3R-BS60-179-90 Φ6.0mm  90°ミニボアスコープ 175mm スリーアールソリューション 02435856

Φ6.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm3R-BS60-179-90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02435856
品番
3R-BS60-179-90
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

直接見えない場所を非破壊で点検
対象物に応じて最適な視野方向で点検できる
光源接続部分に3つの切り替え部品付属
様々な分野で検査目的に使用されています

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする