アンダーコート 300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード02443817 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワックスベースで無溶剤のアンダーコートです。、錆抑制剤の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。、シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。

仕様●性状:ワックスベース(無溶剤)●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:150〜150μm●色:黒●サイズ:20L アズワン品番67-6435-41 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする