41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197

41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197 41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197 41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197 41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197 41047 コンクリボンドK10 コニシ 02444197

コンクリボンドK10

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード02444197 品番41047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

釘不要
高粘度
初期接着強

用途
コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
JIS規格
JIS A5537(木れんが用接着剤)
JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537、JIS A5538 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 トラスコ品番103-4057 粘度(Pa・s)180〜250(25℃) 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02444197 41047 09991983 41147 コンクリボンドK10A コニシ コンクリボンドK10A コニシ 1缶(3kg) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
賃貸物件の玄関床材
不動産業

50p×80p程の玄関内、丁度いい量で使いやすかったです。

2024-11-11
用途:
発泡スチロール同志の接着
製造業

チューブ入りの発泡スチロール専用ボンドを使用していますが、面積の広い部分用にと思い、樹脂ヘラと一緒に購入。チューブと違ってどんどん塗れるので、作業者からは仕事がはかどると好評です。単価的にも割安です。接着後に接着部分をテープで留めてしまうので、単体での接着力はハッキリとはわかりませんが、当方では特に問題ないようです。

2人が参考にしています
2025-02-05
用途:
地面の段差埋めに
ピデスアート 様 (製造業)

台車を転がすのに段差があるのでプレートを貼る為に使用。
ねっとりしてるので多少使いにくいですがマスキングしながら施工しました。
冬だからか硬化に時間がかかるみたいです。

対象商品:
02444181
2024-10-23
用途:
玄関のレンガ固定
サービス業

かなり量が入っているので、ケチらずたっぷりつけれたので、しっかりと固定された。コスパ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
02444181
2023-07-03
用途:
タタキ 亀裂 対応

床 タタキ面 亀裂生じ、隙間埋めへ対応とともに、床材めん移動防止止めへ使用、広がりともに雑草生え防止となったようだ。

1人が参考にしています
対象商品:
02444181
2023-01-08
用途:
タイルの接着

玄関のタイルがはがれたので接着してみました。
かなりの粘度があるのでヘラですくって接着面に塗布しました。

3人が参考にしています
対象商品:
02444181
2022-10-20
用途:
発泡スチロールの接着に使用
その他業種

発泡スチロールの接着に利用しています。
速乾性がありちょうどいい。

3人が参考にしています
対象商品:
02444181
2021-12-25
用途:
内装 コンクリートと床大引き固定など
株式会社TMR設計企画 様 (建設業・工事業)

同じ1キロのアルミパックがあるはずです、缶は使用後の廃棄が面倒なのでアルミパックの取り扱いをお願いします。
接着能力は満足出来ます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする