ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899

ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899
ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899
ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899
ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899
ADAINUI1115S16S4N0WB ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ アドテック 02445899

ファンありコンパクト BOX PC Fシリーズ ADAINUIシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード02445899品番ADAINUI1115S16S4N0WB
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コストパフォーマンスに優れたコンパクト産業用BOX PCです。、ミニサイズ筐体で幅広いCPUに対応、装置の小型化と運用工数の削減に貢献いたします。、メモリモジュールとSSDはアドテックの産業用高品質製品を搭載、長期安定供給と国内品質管理・不具合解析体制で高品質な産業用PCを提供いたします。

仕様●SATA 2.5"SSD(1stストレージ)●1 x M.2 スロット(2ndストレージ用空き)●3 x USB 3.2 Gen2(TypeA)●2 x USB 3.2 Gen2(TypeC)●1 x HDMI●1 x DisplayPort●1 x Intel 1 Gigabit LAN●1 x Intel 2.5 Gigabit LAN●Quad-Display対応●筐体サイズ:110.0 x 117.5 x 47.85mm●ACアダプタ/ACコード/Mount kit付属アズワン品番67-6442-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする