曜日別特売
TQR-4060D クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ 02473629

TQR-4060D クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ 02473629
TQR-4060D クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ 02473629
TQR-4060D クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ 02473629

クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(15個)
ねじ径M12、高ナット:W1/2
全長(mm)84
外径(Φmm)14
内容量1箱(15個)注文コード02473629品番TQR-4060D
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット

用途
各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)
横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
全長(mm)
84
ねじ径
M12、高ナット:W1/2
ねじ長さ(mm)
30
外径(Φmm)
14
二面幅(mm)
R-NUT:24
仕様
【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60
適合
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)
タイプ
溶融亜鉛メッキ
最大引張荷重(kN)
36.8
適合ソケット
二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上
適合母材
コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
穿孔径(mm)
14.5
穿孔深さ(mm)
69以上
注意
※【注意事項】
※施工の前に:アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。
※締め付けソケットはしっかりセットしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする