- 用途
- 各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)
横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
- 全長(mm)
- 64
- ねじ径
- M10、高ナット:W3/8
- ねじ長さ(mm)
- 25
- 外径(Φmm)
- 12
- 二面幅(mm)
- R-NUT:21
- 仕様
- 【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】52、【有効埋込み長さ(mm)】45
- 適合
- 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)
- タイプ
- 溶融亜鉛メッキ
- 最大引張荷重(kN)
- 22.5
- 適合ソケット
- 二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上
- 適合母材
- コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
- 穿孔径(mm)
- 12.5
- 穿孔深さ(mm)
- 55以上