Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02476769 品番IPBD-02-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 9.3mm●幅 : 7.950mm●ハウジング材質 : PBT●0.165インチPower MateRディスクリートワイヤソケットハウジング0.165インチ(4.19 mm)ピッチ 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 極性付き1列 / 2列システム プラスチックラッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする