BNC-31-10T 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ストレート 丸型 バヨネットロック 02487466

BNC-31-10T 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 02487466 BNC-31-10T 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 02487466

絶縁型レセプタクル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様音又形コンタクト 注文コード02487466 品番BNC-31-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。
コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。
アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。
コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。
アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です

材質
外部導体:亜鉛ダイキャスト/Niめっき
インシュレータ:ノリル(UL94 V-0)/白色
接触抵抗(mΩ)5以下 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 耐電圧AC1500V(rms)1分間 材質(コンタクト)雌:銅合金/Ag又はAuめっき 特性インピーダンス不整合 締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下 タイプ音又形コンタクトタイプ 用途コンピューター、通信機器、医療機器など 仕様音又形コンタクト 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC500 結合方式バヨネットロック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02487466 BNC-31-10T 34563627 31-10T(D2) 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 629 税込692 メーカー品番を訂正しました。 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35161402
2023-06-13
用途:
ビデオ機器の補修部品として使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

補修部品なので単品出荷は有難いです。無事修理完了しました。

対象商品:
34563627
2021-09-18
用途:
測定器のメンテ
サービス業

なかなか販売してる所が見つからず、モノタロウさんにあったので買いました。お陰で助かりました。

対象商品:
34563627
2017-03-24
用途:
測定器の出力端子に
有限会社ヒット 様

何時も使用している部品なので、安く購入できることは、有りがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする