DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DZSDS-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全181種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02497154
品番
DZSDS-0150-075-035
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
35
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。