正面画像
モリグリーン
モリグリーン BASIC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
1缶(4L)
1缶(3L)
粘度
5W-30
5W-30
0W-20
10W-30
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
02497858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
日々のメンテナンスに!
コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル
用途
4輪車用ガソリンエンジンオイル
粘度
5W-30
仕様
油種:鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当品
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている適合をご確認の上、ご使用ください。