曜日別特売
- モリグリーン BASIC モリグリーン 02497892

正面画像

モリグリーン BASIC

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3L)
粘度0W-20
内容量1缶(3L)注文コード02497892品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

日々のメンテナンスに!
コストパフォーマンスに優れた自動車用エンジンオイル

用途
4輪車用ガソリンエンジンオイル
粘度
0W-20
容量(L)
3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN相当品
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている適合をご確認の上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02497858
2026-11-05
用途: マイカーのオイル交換
卸売・小売業

普通のエンジンなのもあってマメに交換しやすい為にも今までは安価なカストロールのGTX10w-30を使っていました。
このご時世でオイルも高騰真っ最中なのにモノタロウのモリグリーンBASIC5w-30はかなり安く購入できました。
オイル交換してから1ヶ月が経過しましたが燃費もエンジン音も何も変わりなく快適です。

2026-10-06
用途: 軽自動車のエンジンオイル
株式会社 太陽光 様(製造業)

0W-20Wは高年式/15万㎞超えには圧縮圧力漏れが出るのか?パワ-不足と廃棄センサ-の点灯が起きたので、モリブデンの無い物は夏場の使用には向いていない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする