DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DZSDS-02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02498362
品番
DZSDS-0220-150-055
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
55
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2.2
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。