小林鉄工
普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
233
167
192
233
274
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02498382
品番
TC230F2
参考基準価格(税別)
¥168,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
2ツ爪・分割爪タイプ
生爪付
前面取付
プレートタイプ
バルブ等の異形ワークの把握に適しています。
質量(kg)
19
チャック外径(Φmm)
233
把握径(Φmm)
外径:4~214、内径:64~202
把握力(kN)
25