曜日別特売

普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)

普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ) - 小林鉄工

2ツ爪・分割爪タイプ
生爪付
前面取付
プレートタイプ
バルブ等の異形ワークの把握に適しています。

内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498382TC230F219233外径:4~214、内径:64~20225
¥168,300
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498531TC165F28167外径:3~156、内径:52~14821
¥112,600
¥89,980
¥98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499249TC273F227274外径:10~246、内径:72~23037
¥231,900
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499267TC190F212192外径:3~184、内径:57~17421
¥132,700
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする