曜日別特売
TA8F535 直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工 02498391

直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)TA8F535

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可車上渡し31日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)535
把握径(Φmm)外径:45~420、内径:155~433
質量(kg)189
内容量1個注文コード02498391品番TA8F535
参考基準価格(税別)¥1,524,900販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
直送型
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

適合
主軸端:A1.A2-8
質量(kg)
189
チャック外径(Φmm)
535
把握径(Φmm)
外径:45~420、内径:155~433
把握力(kN)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする