直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)

直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) - 小林鉄工直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) - 小林鉄工直装型スクロールチャック(分割爪タイプ) - 小林鉄工

3ツ爪・分割爪タイプ
硬爪・生爪付
直送型
JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。

内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
チャック外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498391TA8F535主軸端:A1.A2-8189535外径:45~420、内径:155~43373
¥1,524,900
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498619TA11F535主軸端:A1.A2-11182535外径:45~420、内径:155~43373
¥1,524,900
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02498917TA5F200主軸端:A1-519210外径:3~170、内径:56~15237
¥200,300
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499109TA8F610主軸端:A1.A2-8254610外径:50~514、内径:160~52680
¥1,832,600
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
02499301TA11F610主軸端:A1.A2-11238610外径:50~514、内径:160~52680
¥1,832,600
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする