小林鉄工
普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャック外径(Φmm)
274
167
192
233
274
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02499249
品番
TC273F2
参考基準価格(税別)
¥231,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
2ツ爪・分割爪タイプ
生爪付
前面取付
プレートタイプ
バルブ等の異形ワークの把握に適しています。
質量(kg)
27
チャック外径(Φmm)
274
把握径(Φmm)
外径:10~246、内径:72~230
把握力(kN)
37