DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DZSDS-02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02499288
品番
DZSDS-0275-075-040
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.75
溝長(mm)
40
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
2.75
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。