曜日別特売
RKDR1649-K 切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用) IFANGER 02500046

RKDR1649-K 切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用) IFANGER 02500046
RKDR1649-K 切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用) IFANGER 02500046
RKDR1649-K 切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用) IFANGER 02500046

切削用ホルダー ダブル 16角(クシ刃用)RKDR1649-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02500046
品番
RKDR1649-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

適合チップ
RFBL-150409-15-0.5-HSS、RFBL-150409-15-0.6-HSS、RFBL-150409-15-0.8-HSS、RFBL-150409-15-1.0-HSS、RFBL-150409-15-1.2-HSS、RFBL-150409-15-1.5-HSS
RFBR-150409-15-0.5-HSS、RFBR-150409-15-0.6-HSS、RFBR-150409-15-0.8-HSS、RFBR-150409-15-1.0-HSS、RFBR-150409-15-1.2-HSS、RFBR-150409-15-1.5-HSS
用途
切削用ホルダー 綾目
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
35
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法(Φ)
(mim)4、(max)60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする