RDAA-150404-00-1.0-HSS 転造用駒 平目 ピッチ1.0 IFANGER 02500247

RDAA-150404-00-1.0-HSS 転造用駒 平目 ピッチ1.0 IFANGER 02500247
RDAA-150404-00-1.0-HSS 転造用駒 平目 ピッチ1.0 IFANGER 02500247

転造用駒 平目 ピッチ1.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500247
品番
RDAA-150404-00-1.0-HSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット

用途
シングルホルダーと組み合わせて使用します
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法b(mm)
4
ホルダー
RCSR1644
寸法T(mm)
1
コーティング
HSS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする