曜日別特売
RKDR25511 切削用ホルダー ダブル 25角 IFANGER 02500466

RKDR25511 切削用ホルダー ダブル 25角 IFANGER 02500466
RKDR25511 切削用ホルダー ダブル 25角 IFANGER 02500466

切削用ホルダー ダブル 25角RKDR25511

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02500466
品番
RKDR25511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

用途
切削用ホルダー 綾目
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
11
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
62
寸法S(mm)
25
適合チップ
RFBL-250511-15-0.8-HSS、RFBL-250511-15-1.0-HSS、RFBL-250511-15-1.2-HSS、RFBL-250511-15-1.5-HSS、RFBR-250511-15-0.8-HSS、RFBR-250511-15-1.0-HSS、RFBR-250511-15-1.2-HSS、RFBR-250511-15-1.5-HSS
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
5
寸法(Φ)
(mim)6、(max)250

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする