曜日別特売

ドリルスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
首下長(mm)16
材質ステンレス製
内容量1箱(1000本)注文コード02500658品番D6FLAT-4X16S-PC
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリュー

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
ステンレス製
首下長(mm)
16
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭部形状
サラ頭
頭部径(Φmm)
6
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする