曜日別特売

ドリルスクリュー

ドリルスクリュー - サンコーテクノ

アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリュー

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~2.3
頭部形状
サラ頭
頭部径(Φmm)
6
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全8種類を絞り込む
首下長(mm)
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500658D6FLAT-4X16S-PCステンレス製16
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500737D6FLAT-4X16スチール製16
¥6,000
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500798D6FLAT-4X25スチール製25
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501069D6FLAT-4X13S-PCステンレス製13
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501078D6FLAT-4X19S-PCステンレス製19
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501139D6FLAT-4X19スチール製19
¥7,000
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501839D6FLAT-4X25S-PCステンレス製25
¥19,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501952D6FLAT-4X13スチール製13
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする