サンコーテクノ
ドリルスクリュー ステンレスパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(100本)
首下長(mm)
45
45
35
25
19
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
02500850
品番
HEX-5X45SP(50イリ)
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トルク伝達力が高く、緩みにくい
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
首下長(mm)
45
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。