曜日別特売

ドリルスクリュー ステンレスパック

ドリルスクリュー ステンレスパック - サンコーテクノ

トルク伝達力が高く、緩みにくい

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500850HEX-5X45SP(50イリ)1パック(50本)45
¥3,590
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501042HEX-5X35SP(50イリ)1パック(50本)35
¥3,130
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501392HEX-5X25SP(100イリ)1パック(100本)25
¥4,730
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501690HEX-5X19SP(100イリ)1パック(100本)19
¥3,810
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする