曜日別特売

パッチスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
首下長(mm)13
内容量1パック(100本)注文コード02500947品番PS-4.5X13P(100イリ)
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適

用途
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)
首下長(mm)
13
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.5
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする