サンコーテクノ
パッチスクリュー パック
薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
用途
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.5
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500947
PS-4.5X13P(100イリ)
13
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501760
PS-4.5X16P(100イリ)
16
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください