ゴクヒラスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50本)
首下長(mm)25
内容量1パック(50本)注文コード02501288品番GH-5X25P(50イリ)
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

不陸問題解消

用途
『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず、きれいな仕上がり
首下長(mm)
25
材質
スチール製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
頭部形状
平頭
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする