ゴクヒラスクリュー パック

ゴクヒラスクリュー パック - サンコーテクノ

不陸問題解消

用途
『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず、きれいな仕上がり
材質
スチール製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
頭部形状
平頭
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500771GH-5X35P(50イリ)1パック(50本)35
¥1,330
¥1,098
¥1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501288GH-5X25P(50イリ)1パック(50本)25
¥1,050
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501742GH-5X45P(30イリ)1パック(30本)45
¥1,050
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501769GH-5X16P(100イリ)1パック(100本)16
¥1,390
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501812GH-5X19P(100イリ)1パック(100本)19
¥1,610
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする