曜日別特売

ドリルスクリュー ステンレスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100本)
首下長(mm)25
内容量1パック(100本)注文コード02501392品番HEX-5X25SP(100イリ)
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

トルク伝達力が高く、緩みにくい

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
首下長(mm)
25
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする