サンコーテクノ
パッチスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
16
13
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
02501760
品番
PS-4.5X16P(100イリ)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適
用途
リベット締結の煩わしさを解消(3工程→1工程)
首下長(mm)
16
材質
スチール製
呼び径(mm)
4.5
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状
ナベ頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応