サンコーテクノ
ゴクヒラスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
1パック(30本)
1パック(50本)
1パック(100本)
¥1,198
首下長(mm)
16
16
19
25
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
02501769
品番
GH-5X16P(100イリ)
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
不陸問題解消
用途
『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず、きれいな仕上がり
首下長(mm)
16
材質
スチール製
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~3.2
頭部形状
平頭
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。